Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige carrée réglable - FX_1033-V9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851128684
Réf. Sonepar
02250112868
Réf. Fournisseur
FX_1033-V9
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige carrée réglable en acier inox 3x3x125 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente (B10)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653