Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FX_1069

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851043673

Réf. Sonepar

02250104367

Réf. Fournisseur

FX_1069

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente (B10)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653