Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FR_2069-V9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851118777
Réf. Sonepar
02250111877
Réf. Fournisseur
FR_2069-V9
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653