Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FR_269-M2K45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851129810
Réf. Sonepar
02250112981
Réf. Fournisseur
FR_269-M2K45
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653


