Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FP_536-K70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851174865
Réf. Sonepar
02250117486
Réf. Fournisseur
FP_536-K70
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable Ø 6 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529