Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FL_2136-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851340451

Réf. Sonepar

02250134045

Réf. Fournisseur

FL_2136-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable Ø 6 mm|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529