Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FM_1169-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851351150
Réf. Sonepar
02250135115
Réf. Fournisseur
FM_1169-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529