Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FM_1269-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851351167
Réf. Sonepar
02250135116
Réf. Fournisseur
FM_1269-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:2NO rupture brusque (B12)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


