Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en fibre de verre réglable - FZ_969-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851362590
Réf. Sonepar
02250136259
Réf. Fournisseur
FZ_969-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en fibre de verre Ø 6 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


