Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en porcelaine - FR_1253-E0V9

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en porcelaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851109683

Réf. Sonepar

02250110968

Réf. Fournisseur

FR_1253-E0V9

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige en porcelaine Ø 9 mm|Blocs de contact:2NO rupture brusque (B12)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653