Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en porcelaine - FX_2253-E0V9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851109782
Réf. Sonepar
02250110978
Réf. Fournisseur
FX_2253-E0V9
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en porcelaine Ø 9 mm|Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653