Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en porcelaine - FP_1353-E11M2V9

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige en porcelaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851334627

Réf. Sonepar

02250133462

Réf. Fournisseur

FP_1353-E11M2V9

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige en porcelaine Ø 9 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés et éloignés (B13)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529