Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FR_2150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851035074
Réf. Sonepar
02250103507
Réf. Fournisseur
FR_2150
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653