Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FR_750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018851040139
Réf. Sonepar
02250104013
Réf. Fournisseur
FR_750
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente, contacts superposés (B7)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653


