Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FR_950

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851040917

Réf. Sonepar

02250104091

Réf. Fournisseur

FR_950

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653