Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FD_2132-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851328053
Réf. Sonepar
02250132805
Réf. Fournisseur
FD_2132-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:3NC rupture lente (B21)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529


