Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable - FP_1232-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif avec tige ronde réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851333590

Réf. Sonepar

02250133359

Réf. Fournisseur

FP_1232-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec tige ronde réglable en acier inox Ø 3x125 mm|Blocs de contact:2NO rupture brusque (B12)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529