Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet - FP_1152

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851026355

Réf. Sonepar

02250102635

Réf. Fournisseur

FP_1152

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529