Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet - FX_2252
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851046438
Réf. Sonepar
02250104643
Réf. Fournisseur
FX_2252
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653