Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet - FM_552-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851095641
Réf. Sonepar
02250109564
Réf. Fournisseur
FM_552-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529