Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet - FR_1152-M2K23

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851160769

Réf. Sonepar

02250116076

Réf. Fournisseur

FR_1152-M2K23

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653