Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet - FP_552-K21

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à levier rotatif droit à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851190728

Réf. Sonepar

02250119072

Réf. Fournisseur

FP_552-K21

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529