Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur de position à poussoir - FD_908-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851319570

Réf. Sonepar

02250131957

Réf. Fournisseur

FD_908-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529