Pizzato - Interrupteur de position à poussoir à galet - FR_2215-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851137792

Réf. Sonepar

02250113779

Réf. Fournisseur

FR_2215-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653