Pizzato - Interrupteur de position à poussoir à galet - FX_1315-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8018851354144
Réf. Sonepar
02250135414
Réf. Fournisseur
FX_1315-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés et éloignés (B13)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653


