Pizzato - Interrupteur de position à poussoir court - FP_1101

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur du capteur - 38.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851026140

Réf. Sonepar

02250102614

Réf. Fournisseur

FP_1101

Réf. Commerciale

Pizzato

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP67

hauteur du capteur:

38.6 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

90.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

1.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.4 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de construction du boîtier:

Quader

température ambiante en fonctionnement:

-25...80 °C

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529