Pizzato - Interrupteur de position à poussoir court - FX_301

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851046865

Réf. Sonepar

02250104686

Réf. Fournisseur

FX_301

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B3)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653