Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox - FD_211-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851147555

Réf. Sonepar

02250114755

Réf. Fournisseur

FD_211-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2x(1NO-1NC), rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529