Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox - FP_911-X

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851222894

Réf. Sonepar

02250122289

Réf. Fournisseur

FP_911-X

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529