Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox à galet - FX_916
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851086625
Réf. Sonepar
02250108662
Réf. Fournisseur
FX_916
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653