Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox à galet - FP_E116-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir en acier inox à galet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851332937

Réf. Sonepar

02250133293

Réf. Fournisseur

FP_E116-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO-1NC électronique PNP (E1)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529