Pizzato - Interrupteur de position à poussoir fileté - FX_212-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir fileté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851353819

Réf. Sonepar

02250135381

Réf. Fournisseur

FX_212-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653