Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long - FP_610-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position à poussoir long

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851091612

Réf. Sonepar

02250109161

Réf. Fournisseur

FP_610-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529