Pizzato - Interrupteur de position avec bouton arrêt d'urgence - FX_214-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position avec bouton arrêt d'urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851354106

Réf. Sonepar

02250135410

Réf. Fournisseur

FX_214-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653