Pizzato - Interrupteur de position pour actionnement à câble - FD_1176-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position pour actionnement à câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851329524

Réf. Sonepar

02250132952

Réf. Fournisseur

FD_1176-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture brusque (B11)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529