Pizzato - Interrupteur de position pour actionnement à câble - FM_2276-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de position pour actionnement à câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851351396

Réf. Sonepar

02250135139

Réf. Fournisseur

FM_2276-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653