Pizzato - Interrupteur de position pour actionnement à câble - FX_276-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851357077
Réf. Sonepar
02250135707
Réf. Fournisseur
FX_276-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2x(1NO-1NC) rupture brusque (B2)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653