Pizzato - Interrupteur de position pour leviers rotatifs - FD_958-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8018851329753
Réf. Sonepar
02250132975
Réf. Fournisseur
FD_958-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529