Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet réglable - FR_2056-W3

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851174148

Réf. Sonepar

02250117414

Réf. Fournisseur

FR_2056-W3

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif avec dentelure et galet réglable en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653