Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet réglable - FR_656-W3M2R26

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet réglable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851305887

Réf. Sonepar

02250130588

Réf. Fournisseur

FR_656-W3M2R26

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc regable diamètre 50 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653