Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif à galet réglable - FR_2056-W3M2R26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851305962
Réf. Sonepar
02250130596
Réf. Fournisseur
FR_2056-W3M2R26
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:A levier rotatif à galet en caoutchouc regable diamètre 50 mm|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653