Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet centrale - FX_651-W3A

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de positon avec réarmement à levier rotatif avec galet centrale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851164934

Réf. Sonepar

02250116493

Réf. Fournisseur

FX_651-W3A

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:A levier rotatif à galet central en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653