Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3393-D3

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851014291

Réf. Sonepar

02250101429

Réf. Fournisseur

FK_3393-D3

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Réglable dans deux directions|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653