Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3393-D6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851014314
Réf. Sonepar
02250101431
Réf. Fournisseur
FK_3393-D6
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Allongé et plié|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B33)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653