Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3493-D3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851014857
Réf. Sonepar
02250101485
Réf. Fournisseur
FK_3493-D3
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Réglable dans deux directions|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653