Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3493-M1

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851063671

Réf. Sonepar

02250106367

Réf. Fournisseur

FK_3493-M1

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653