Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FR_2093-D7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851129964
Réf. Sonepar
02250112996
Réf. Fournisseur
FR_2093-D7
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Réglable dans une direction|Blocs de contact:1NO+2NC rupture lente (B20)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653