Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FX_993-D2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851133732

Réf. Sonepar

02250113373

Réf. Fournisseur

FX_993-D2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Articulé|Blocs de contact:2NC rupture lente (B9)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653