Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FK_3493-D8

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851156366

Réf. Sonepar

02250115636

Réf. Fournisseur

FK_3493-D8

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Universel|Blocs de contact:2NC rupture lente (B34)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653