Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé - FX_693-D1K121

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur de sécurité à actionneur séparé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851306662

Réf. Sonepar

02250130666

Réf. Fournisseur

FX_693-D1K121

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Plié|Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente (B6)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653